咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
实心钻头座 VARIA 夹紧直径 D1 12 mm
商品编号
319845 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:实心钻头座 VARIA 夹紧直径 D<sub>1</sub> 12 mm
商品编号:319845 12
固定器:VXT3
悬伸长度 A 尺寸:20.0
外径 D:36.0
产品类别:面夹头

更多参数>>

优点
  • 优化稳定性和减震性
  • 刀具更换,灵活性和模块化。
  • 超高的准确性和重复精度 (+/- 0.002)。
  • 与 VARIA VX 向下兼容

应用
用于静态旋转应用的快速更换系统。

提示
VXT3 和 VXT4,使用合适的编号 211750 规格尺寸 5.7 扭力扳手可实现最大拧紧力矩 5.4 Nm。松开插件时,不得通过挡块旋转。要清洁 Varia 工具支架和可更换套筒,我们建议使用 EWS Clean 和清洁套装。

技术说明
VXT − 双锥柔性系统。通过多边形,最高可以耐抗 200 N•m 的扭矩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加