咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Varia 弹簧夹套刀柄 VARIA VX4 适用于 ER 弹簧夹套尺寸 20
商品编号
319804 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Varia 弹簧夹套刀柄 VARIA VX4 适用于 ER 弹簧夹套尺寸 20
商品编号:319804 20
固定器:VX4
悬伸长度 A 尺寸:25
外径 D:34
Balluff 芯片安装孔:否
用于 ER 弹簧夹头:20
带环槽:否
产品类别:弹簧夹套夹头

更多参数>>

优点
  • 只通过一个夹紧位置快速换刀。
  • 切销刀具经过预调后放置于机床上。
  • 更换刀具时无受伤危险。
  • 结构紧凑。
  • 低安装成本。

应用
主要用于钻孔及定心。

提示
VX3 和 VX4,使用合适的编号 211750 规格尺寸 5.7 扭力扳手可实现最大拧紧力矩 5.7 Nm。V5 的最大拧紧扭矩为 10 Nm。松开插件时,不得通过挡块旋转。要清洁 Varia 工具支架和可更换套筒,我们建议使用 EWS Clean 和清洁套装。

技术说明
VX − 通过整体式段片环,实现了三点式的装夹,且不会产生任何横向力。通过多边形,最高可以耐抗 200 Nm 的扭矩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加