咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
E-Cut 锯片,双金属,长效型
商品编号
077884
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
077884 32
077884 42
切削宽度
夹头
32mm
SLM
42mm
SLM
销售价 数量
 
211.34
221.38
  • 商品详情

商品详情

商品名称:E-Cut 锯片,双金属,长效型
商品编号:077884 42
技术说明

E-Cut 长效锯片,双金属,带有一定使用限制的锯木齿。
适用于

Fein MM 700 和 AMM 700,编号 077805 和编号 077804。
技术参数
材料
木材,塑料
内容
1
属性
切削宽度
42mm
夹头
SLM
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加