咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷却液喷嘴 SmartKD 带滚珠接头 型号 × 管道长度 15X70
商品编号
319478 15X70
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冷却液喷嘴 SmartKD 带滚珠接头 型号 × 管道长度 15X70
商品编号:319478 15X70
规格:球头
内冷式:是
球直径:15.0
吸嘴长度:70.0
型号:SmartKD
产品类别:冷却液喷嘴
管道直径:4.0

更多参数>>

优点
  • 轻松快速装配。
  • 不锈钢滚珠。
  • 可更换的柔性智能管件。
  • 准确的强冷却液射流。

应用
将冷却液喷嘴插入冷却液孔中,然后将管件与切刃对齐。

提示
配套适用的螺纹适配器和加长件参见 319476 或 319477。

技术说明
用于在切削刃上进行有针对性的冷却和润滑或用于排屑。
不锈钢滚珠与柔性复合材料的管件相结合。使用活接头螺母固定管件。
配备智能管件的 CNC 冷却液喷嘴 – 使用 SmartKD 您可以节省装调时间并确保刀具切刃的最佳冷却效果。SmartKD 适用于各个德国和国际制造商的许多 VDI 和 BMT 刀座。适用于 6 至 10 bar 的压力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加