咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷却液喷嘴 JetKD-A 带螺纹接头 螺纹 × 喷嘴长度 M8X12
商品编号
319473 M8X12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冷却液喷嘴 JetKD-A 带螺纹接头 螺纹 × 喷嘴长度 M8X12
商品编号:319473 M8X12
连接螺纹:M8×1
规格:螺纹
内冷式:是
吸嘴长度:12.0
型号:JetKD-A
产品类别:冷却液喷嘴
管道直径:4.0

更多参数>>

应用
通过螺纹接头安装于静态和从动车刀杆。

描述
JetKD-A 由三个部分组成,其设计目的均为提供最佳功能和出色的使用寿命。尤其对于诸如冷却液喷嘴这样的重要组件,正确组合所有组件意义重大。下部具有锥形螺纹,通过内六角扳手被拧入冷却液孔中。然后使用活接头螺母固定喷嘴。

提示
有关配套的螺纹适配器和加长件,请参见 319476 或 319477。

技术说明
用于在切削刃上进行有针对性的冷却和润滑或用于排屑。
JetKD-A 作为一个坚固的冷却液喷嘴,可用于现代 CNC 车床。它适合安装于固定式和从动式刀架。配备高压泵的机床需要使用可应对较高的压力的专用冷却液喷嘴。现在就轮到 JetKD-A 登场了!大尺寸通道确保了冷却液射流强劲且易于控制。手动进行方向设置。转到所需方向后拧紧活接头螺母即可。旋转半径大,因此可以在任何方向上均可实现最大 45°的角度设置。
高压喷嘴 – 坚固的冷却液喷嘴,适合高压应用,手动调节方向,各个方向均可实现高达 45°大范围调节,管路直径为 4 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加