咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷却液喷嘴 DriveKD 带螺纹接头 螺纹 × 管道长度 M10X50
商品编号
319472 M10X50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冷却液喷嘴 DriveKD 带螺纹接头 螺纹 × 管道长度 M10X50
商品编号:319472 M10X50
连接螺纹:M10×1
规格:螺纹
内冷式:是
型号:DriveKD
管件长度:50.0
产品类别:冷却液喷嘴
管道直径:4.0

更多参数>>

描述
DriveKD 由一个双接管、一个活接头螺母和著名的 MiniKD 组成。使用柔性智能管件可准确校准冷却液射流。MiniKD 作为喷嘴使用后,管道更换可随时进行。

提示
有关配套的螺纹适配器和加长件,请参见 319476 或 319477。

技术说明
用于在切削刃上进行有针对性的冷却和润滑或用于排屑。
DriveKD 专为 CNC 车床从动式刀具处的应用而设。传统的冷却液喷嘴通常是进行全方位喷洒,并不提供冷却液直接射流。其结果是冷却和润滑常常不够充分。DriveKD 则能构出色地完成任务。它易于调节,并通过冷却液直接射流完成充分冷却。
主要针对从动式刀具处的应用开发而成。装配简单,通过螺纹接头实现。柔性可旋转管件可旋转或弯曲以对准切削刃,并用镀锌活接头螺母锁定。最大压力高达 10 bar。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加