咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷却液喷嘴 MiniKD 带滚珠接头 型号 × 管道长度 11X100
商品编号
319470 11X100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冷却液喷嘴 MiniKD 带滚珠接头 型号 × 管道长度 11X100
商品编号:319470 11X100
规格:球头
内冷式:是
球直径:11.0
型号:MiniKD
管件长度:100.0
产品类别:冷却液喷嘴
管道直径:4.0

更多参数>>

描述
MiniKD 是一种冷却液喷嘴,由一个不锈钢滚珠或螺纹以及一个由柔性复合材料制成的管件组成。这些部分彼此牢固连接。

提示
有关配套的螺纹适配器和加长件,请参见 319476 或 319477。

技术说明
用于在切削刃上进行有针对性的冷却和润滑或用于排屑。
MiniKD 专为紧凑型 VDI 刀杆中的应用设计,但也可与许多其他带有外部冷却装置的刀杆配合使用。它的特点在于操作简单且冷却液管轻松可调。装配非常简单。
特别适用于带有冷却液孔的紧凑型 VDI 刀杆和 BMT 刀杆。
不锈钢设计,柔性管件可弯曲以对准切削刃。最大压力高达 10 bar。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加