咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VDI 切断车刀座 SH32
商品编号
319149 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:VDI 切断车刀座 SH32
商品编号:319149 40
宽度 B1:35
VDI 刀柄颜色代码:VDI 40
高度 H:100
L1:88.5
产品类别:VDI 切断刀刀夹
宽度 b2:60
宽度 B3:48

更多参数>>

应用
用于安装不同制造商的槽刀。

提示
规格尺寸 30-UEK 和 40-UEK 为顶置款型。

适用于
DMG Gildemeister CTX。

技术说明
在 CNC 数控车床 Gildemeister CTX 上搭配星型刀塔使用。
  • VDI 刀柄带有双齿,左右通用。
  • 借助球形喷嘴达到最佳的刀刃冷却效果。
  • 通过夹紧板夹紧槽刀。
  • 高度调节范围 ±1 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加