咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
丝锥扳手 轴向,1 位,左向 用于四边刀杆 32 mm
商品编号
318942 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:丝锥扳手 轴向,1 位,左向 用于四边刀杆 32 mm
商品编号:318942 32
固定器:PSC 80
刀柄标准:ISO 26623-2
悬伸长度 A 尺寸:140
外径 D:110
b:55
用于四边刀杆:32
内冷式:是
装夹长度 L1:98
产品类别:车铣复合刀柄

更多参数>>

应用
可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持带有四方的 ISO 刀夹。

提示
PSC 夹紧销敬请垂询。
合适的 PSC 冷却剂管,货号 309885 规格尺寸 80。

技术说明
带有可以调整的冷却管口,带有内螺纹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加