咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座 夹紧直径 D1 10 mm
商品编号
318829 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:镗杆座 夹紧直径 D<sub>1</sub> 10 mm
商品编号:318829 10
固定器:HSK-T 40
刀柄标准:ISO 12164-3
悬伸长度 A 尺寸:55
外径 D:34
Balluff 芯片安装孔:否
内冷式:是
L1:35.0
夹紧直径 D1:10
产品类别:面夹头

更多参数>>

应用
用于夹持镗杆。
可以配套车削/铣削加工中心使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加