咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速更换车床刀架 型号 A
商品编号
318000 A
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:快速更换车床刀架 型号 A
商品编号:318000 A
定心板安装孔直径:10
头部安装孔直径:20
宽度:100
高度:54
车床的最大驱动功率:1.472
最大刀具高度 h:20
最大刀架溜板宽度 SB:100
型号:A
最大伸距 A:48
产品类别:刀夹

更多参数>>

应用
将表面研磨的车刀刀架放置在水平横向拖板上并夹紧。要做到这些,定心盘中心孔必须预先车好,调整前镗刀夹固定到位,并装上镗杆,将刀架与划线平板在正确的角度方向上对准。然后调整指针到盖盘的零标志,并上紧 T 形螺栓。对于精密车削加工或粗车削加工,采用 2 个销钉将刀架固定最为有效。钻孔已存在。

供货范围
包括 1 个用于编号 318000 的偏心杠杆,1 个用于编号 318100、318200 的夹紧扳手。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加