咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短锥卡盘法兰盘,DIN 55027 直径 d1/锥体 250/8 mm
商品编号
317500 250/8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:短锥卡盘法兰盘,DIN 55027 直径 d<sub>1</sub>/锥体 250/8 mm
商品编号:317500 250/8
支撑螺栓数量:4
外径 D1:250
圆锥直径 d2:139.735
锥柄规格:8
强度 B:26
产品类别:车削卡盘配件

更多参数>>

应用
用于安装带圆柱形夹持面的卡盘 DIN6350A。由于悬伸长度较短,所以建议优先使用短锥形夹持面的卡盘。
用于带螺栓和自锁螺母的主轴机头 DIN 55027 或 ISO 702/III(同样适用于旧标准 DIN 55022)。

材料
C45 钢

技术说明
所有面经过精加工处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加