咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合式四爪车床卡盘,圆柱座 圆柱形夹持面 外形直径 A/圆锥体 125 mm
商品编号
315635 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:组合式四爪车床卡盘,圆柱座 圆柱形夹持面 外形直径 A/圆锥体 125 mm
商品编号:315635 125
外径 A:125.0
出入口 E:38.0
重量:6.0
带卡爪时的高度 H2:95.0
不带卡爪时的高度 H1:75.0
标准:DIN 702-4
定心直径 B:95.0
安装孔深度 C:4.0
装夹扳手四方 K:9.0
节圆 F:108.0
产品类别:组合四爪卡盘

更多参数>>

应用
组合式的装夹,通过两种不同的卡爪设定:
a)基爪采用定心设置(负责传动);
b)顶爪可以单独进行设置。

这样一来,就可以装夹形状不规则的工件,就像是在一块平板上一样。用于卡爪调整的螺旋环经过淬硬加工,螺旋的两个侧面和基爪的螺纹牙侧都经过了研磨加工。
带有圆柱形定心安装槽 DIN 702-4。卡盘通过螺栓从背面固定在法兰上,而法兰则固定主轴上。

Hedgehog text
单独调整相连接卡爪。
中心调整卡爪。

材料
铸铁

标准
DIN 702-4.

供货范围
包括:
1 组 = 4 个经硬化处理的底爪。
1 组 = 4 个经过淬硬的双向爪(可以作为内外夹紧使用)。
1 个夹头扳手。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加