物料号 |
418753 100 |
418753 200 |
418753 300 |
IP 保护等级 |
供电 |
所含电池/蓄电池的产品编号 |
所含电池数量 |
校准 |
测桥长度 |
测量导轨横截面 |
测量杆直径 |
测量范围 |
误差范围 |
读数可进行转换 |
IP 67
| 电池驱动
| 081560 CR2032
| 1
| A1
| 85mm
| 16×3mm
| 4mm
| 0mm - 100mm
| 0.03mm
| 0.0005inch 0.01mm mm / 英寸
|
IP 67
| 电池驱动
| 081560 CR2032
| 1
| A2
| 100mm
| 11.5×3.6mm
| 0mm - 200mm
| 0.03mm
| 0.0005inch 0.01mm mm / 英寸
| |
IP 67
| 电池驱动
| 081560 CR2032
| 1
| A2
| 150mm
| 11.5×3.6mm
| 0mm - 300mm
| 0.03mm
| 0.0005inch 0.01mm mm / 英寸
|