咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹爪镗削孔环套件 RotoRi 型号 XL
商品编号
315910 XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:夹爪镗削孔环套件 RotoRi 型号 XL
商品编号:315910 XL
外夹紧直径_范围起始:249.0
外夹紧直径_范围结束:369.0
内夹紧直径_范围起始:195.0
内夹紧直径_范围结束:315.0
产品类别:夹爪镗削孔环
配套用于车削卡盘直径_范围起始:315.0
配套用于车削卡盘直径_范围结束:630.0
配套用于旋转卡爪锪孔:M16 | M20

更多参数>>

优点
  • 同一卡环可用于内外夹持。
  • 夹紧范围无级可调。
  • 可精确调整车削直径(1/10 毫米)。
  • RotoFix 夹紧螺栓装调成本低。
  • 夹爪可大大节约成本。
  • 优化的车刀可达性。
  • 操控快速灵活。

应用
卡环由高强度特种钢制成,可确保在夹紧压力下精确进行软质卡爪的车削或进行硬质卡爪的磨光。可用于卡爪的内圆或外圆加工。

提示
4 爪和 6 爪卡盘可垂询购买。

供货范围
钢板支架、RotoFix 高级螺栓和 RotoFix 卡环。

供货范围
10 个环和各 3 个 M16 / M20 螺栓。

技术说明
镗削孔环采用特殊专利设计,具有曲面段,使得夹爪可连续调整,以设置所需直径。包含于套件中 RotoFix 专利夹紧螺栓非常灵活,可通过 2 mm 的调节范围,充分补偿各制造商不同夹钳中螺栓埋头孔的较大公差。无需再修整螺丝埋头孔。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加