商品详情
- 商品名称:组合式四爪车床卡盘,短锥座 短锥形夹持面 外形直径 A/圆锥体 200/5 mm
- 商品编号:315645 200/5
- 支撑螺栓数量:4
- 外径 A:200.0
- 出入口 E:55.0
- 重量:19.0
- 撑杆螺栓的尺寸:M10
- 带卡爪时的高度 H2:143.0
- 不带卡爪时的高度 H1:112.0
- 锥柄规格:5.0
- 标准:DIN 702-3
- 装夹扳手四方 K:11.0
- 节圆 F:104.8
- 定心锥体 B:82.575
更多参数>>
应用
组合式的装夹,通过两种不同的卡爪设定:
a)基爪采用定心设置(负责传动);
b)顶爪可以单独进行设置。
这样一来,就可以装夹形状不规则的工件,就像是在一块平板上一样。用于卡爪调整的螺旋环经过淬硬加工,螺旋的两个侧面和基爪的螺纹牙侧都经过了研磨加工。
短锥刀柄 DIN 702-3。配有柱头螺栓和凸肩螺帽,用于配套符合 DIN 55027 标准要求的主轴头。(DIN 55027 以及国际标准 ISO702/lll 与 DIN 55022(旧规格)相同)。卡盘与轴头的连接可不使用中间法兰。
Hedgehog text
单独调整相连接卡爪。
中心调整卡爪。
材料
铸铁
标准
DIN 702-3.
供货范围
包括:
1 组 = 4 个经硬化处理的底爪。
1 组 = 4 个经过淬硬的双向爪(可以作为内外夹紧使用)。
1 个夹头扳手。