咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪旋出工装 夹具内外径 215/135 mm
商品编号
315900 215/135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卡爪旋出工装 夹具内外径 215/135 mm
商品编号:315900 215/135
外径:215
悬装部分直径,位置 A_范围起始:215.0
悬装部分直径,位置 A_范围结束:285.0
悬装部分直径,位置 J_范围起始:70.0
悬装部分直径,位置 J_范围结束:140.0
重量:5.0
内径:135
与卡盘直径相匹配的最大值:250
产品类别:夹爪镗削孔环

更多参数>>

应用
适用于卡盘上软顶卡爪的内径和外径的精加工。同样适用于对经硬化处理过的顶爪进行重磨以修正径向跳动。

Hedgehog text
调节卡爪
滚花轮
带螺旋圈的机壳
顶爪
悬置螺栓

技术说明
在夹具的内部装有锻造的齿圈,并且可以围绕位于主体外部凸肩的边缘旋转。该齿圈带动 3 个可换向的调整卡爪连续向内或向外运动。车削前将卡爪的螺丝固定在车床卡盘顶爪的孔内,然后将卡盘拧紧。停车时,卡盘与预装时在同一位置,以便更换下一个工件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加