咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺母T型块,经过调质处理 槽宽 D 21 mm
商品编号
313570 21
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺母T型块,经过调质处理 槽宽 D 21 mm
商品编号:313570 21
螺纹 G:M16
高度 H:25.5
最大拧紧扭矩:150.0
槽宽 D:21.0
台阶高度 h:11.0
产品类别:槽块

更多参数>>

提示
可提供标配之外的其它 T 形螺母。

适用于
所有通用型动力卡盘,厂商:Schunk、Forkardt、Röhm 和 SMW(采用尖头锯齿)。

Suitable for table use
Röhm:KFD 250-315,KFH 250-315

供货范围
包括圆头螺钉 DIN 912 − 12.9!

技术说明
精密研磨和调质处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加