咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扇形卡爪套装,3 件套, 铝 配套适用的卡盘型号 250
商品编号
313437 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扇形卡爪套装,3 件套, 铝 配套适用的卡盘型号 250
商品编号:313437 250
孔中心距 a:40.0
孔距 b:28.0
宽度 B:180.0
配套适用的卡盘型号:250
高度 H:78.0
长度 L:87.5
槽宽 D:21.0
产品类别:强力车削卡盘卡爪

更多参数>>

应用
用途广泛,装夹不会导致变形。

材料
铝合金

提示
  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

可选附件
槽块,编号 313505 − 313605。

适用于
动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。

技术说明
经过精密铣削加工的凹槽和经过精密研磨加工的锯齿,经过黑化处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加