咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯式卡爪套装,3 件套, 斜锯齿 配套适用的卡盘型号 315
商品编号
313235 315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:阶梯式卡爪套装,3 件套, 斜锯齿 配套适用的卡盘型号 315
商品编号:313235 315
规格:2 级
宽度 B:32.0
配套适用的卡盘型号:315
高度 H:81.0
长度 L:129.0
适合的颜色代码:Schunk 楔形杆动力卡盘和卡爪 | Röhm 楔形杆动力卡盘和卡爪
产品类别:楔式卡盘卡爪

更多参数>>

应用
由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
可逆卡爪。

提示
  • 后续采购的顶爪和阶梯爪必须在夹头中进行研磨加工,从而确保径向和轴向跳动精度。
  • 为与车床夹头适配,请注意啮合齿。

适用于
Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115;313117;313135;313137)、Röhm 楔形杆卡盘 Duro(编号 313120;313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加