咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓爪套装,3 件套,配套用于卡盘 型号 4
商品编号
313232 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抓爪套装,3 件套,配套用于卡盘 型号 4
商品编号:313232 4
孔距 b:40.0
槽宽 D:12.0
适合的颜色代码:Schunk 楔形杆动力卡盘和卡爪 | Röhm 楔形杆动力卡盘和卡爪
夹紧范围_范围起始:186.0
夹紧范围_范围结束:267.0
榫长 A:20.0
配套适用的卡盘直径:250
产品名称属性:⌀ 250 mm
产品类别:楔式卡盘卡爪

更多参数>>

应用
由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于外侧夹紧,特别适合夹紧坯件。

材料
优质产品,采用 16MnCr5,经过淬硬加工。

提示
夹紧范围以编号 313115 − 313137 为例。夹紧台阶深度 25 mm。

适用于
Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115;313117;313135;313137)、Röhm 楔形杆卡盘 Duro(编号 313120;313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加