商品详情
- 商品名称:软顶爪套装,3 件套 配套适用的卡盘型号 315
- 商品编号:313220 315
- 孔距 b:54.0
- 宽度 B:35.0
- 配套适用的卡盘型号:315
- 高度 H:54.0
- 长度 L:145.0
- 槽宽 D:12.0
- 适合的颜色代码:Schunk 楔形杆动力卡盘和卡爪 | Röhm 楔形杆动力卡盘和卡爪
- 榫长 A:26.0
- 产品类别:楔式卡盘卡爪
更多参数>>
应用
由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
用于固定到底爪上。适用于夹持不规则形状或者已经过加工,表面需被保护的工件。卡爪按照工件形状进行加工。
材料
由 16MnCr5 制成的高品质产品。
提示
铝合金顶爪,可按需提供。
适用于
Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115;313117;313135;313137)、Röhm 楔形杆卡盘 Duro(编号 313120;313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。
技术说明
没有台阶,可以自主加工到所需要的装夹 ⌀。精密铣削加工的接触面,经过黑化处理。