咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动中心对准车床卡盘 配有底爪和经硬化的顶爪 型号 200
商品编号
313120 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动中心对准车床卡盘 配有底爪和经硬化的顶爪 型号 200
商品编号:313120 200
外径 A:206.0
出入口 E:52.0
卡盘高度 D:81.0
重量:18.6
最高转速:4600
标准:DIN 702-4
每个卡爪的夹紧行程 S:6.8
型号:200
定心直径 B:185.0
附件的颜色代码:Röhm 楔形杆动力卡盘和卡爪
配有硬顶爪的夹紧范围 内部_范围起始:71.0
配有硬顶爪的夹紧范围 内部_范围结束:214.0

更多参数>>

优点
用于对夹持力,回程精度以及长时间重复精度都有格外高的要求。

应用
用于带有圆柱形定心刀柄的机床主轴或是通过法兰紧固。使用螺栓从前部固定。法兰毛坯首先必须与机床,然后再与车床卡盘适配。

材料
整体采用钢制,表面硬化。

提示
可对钻孔 E 进行扩孔:规格 160 至 45 mm,规格 200 至 55 mm,规格 250 至 75 mm,规格 315 至 102 mm(费用另付)。

供货范围
配套提供:1 套卡爪,1 把装夹扳手,1 套紧固螺钉。

技术说明
  • 极高的径向跳动精度及切换精度。
  • 带卡爪紧固装置,中心夹紧。
  • 大直径中心通孔。
  • 精确度是 DIN 6386 规定的两倍。
  • 使用省力,夹持力强。
  • 安全锁阀实现更高的转速。
  • 卡爪可快速方便地翻转或更换。
  • 外轮廓带有防水槽,防止液体飞溅。
  • 润滑接口用于为所有摩擦面上油。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加