咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
润滑脂 LINOMAX plus 重量 500 g
商品编号
313190 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:润滑脂 LINOMAX plus 重量 500 g
商品编号:313190 500
颜色:米色
型式:膏
应用温度区间_范围起始:-25.0
应用温度区间_范围结束:120.0
燃点:174
产品类别:润滑剂

更多参数>>

特征
密度 1.33 g/cm3。
粘度等级 2。
摩擦系数 0.09。
可保存 3 年。

提示
请注意油枪的尺寸!料筒尺寸:⌀ 55 mm × 237 mm。

供货范围
500 g 润滑脂料筒。

技术说明
半合成高性能润滑脂,用于定期润滑手动和动力卡盘。附着力高且防水,可在常规使用中达到恒定夹紧力。即使是在车削卡盘中旋转时,该特殊润滑脂也可附着。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加