咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三爪车床卡盘,钢制,短型锥形座 外形直径 A / 圆锥体 315/6 mm
商品编号
310705 315/6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:三爪车床卡盘,钢制,短型锥形座 外形直径 A / 圆锥体 315/6 mm
商品编号:310705 315/6
支撑螺栓数量:4
出入口 E:76.0
重量:52.5
撑杆螺栓的尺寸:M12
带卡爪时的高度 H2:142.0
不带卡爪时的高度 H1:96.0
最高转速:2300
标准:DIN 702-3
四角扳手 K:14.0
定心直径 B:106.4
附件的颜色代码:Röhm 齿轮卷轴车床卡盘和卡爪
产品类别:齿状卡盘

更多参数>>

应用
机床卡盘可不使用中间法兰而直接安装在机轴头上。
适用于带有柱头螺栓和自锁螺母的 DIN 55027 型机轴头。

提示
楔形杆三卡爪车削卡盘,参见编号 313120 − 313140。
DIN 702-3 等同于旧标准 DIN 55027。

可选附件
备用和额外的卡爪,参见编号 314000 − 315200。切屑防护, 参见编号 312800。

标准
DIN 702-3.

供货范围
1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状,和 1 套 = 3 个淬火车床爪,向内呈阶梯状。

技术说明
  • 手控带有齿轮卷轴的车床卡盘,中心夹紧。
  • 减轻重量和惯性的钢制机身。
  • 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。
  • 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。
  • 高同心度精度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加