咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四爪车床夹头,钢制,短型锥形座 外形直径 A / 圆锥体 160/5 mm
商品编号
312705 160/5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:四爪车床夹头,钢制,短型锥形座 外形直径 A / 圆锥体 160/5 mm
商品编号:312705 160/5
支撑螺栓数量:4
外径 A:160.0
出入口 E:42.0
重量:9.8
撑杆螺栓的尺寸:M10
带卡爪时的高度 H2:92.0
不带卡爪时的高度 H1:66.0
锥柄规格:5
材料:钢
最高转速:4600
标准:DIN 702-3
四角扳手 K:10.0

更多参数>>

应用
适用于带支撑螺栓和凸缘螺母的 DIN 55027 主轴头。车床夹头不使用中间法兰而分别直接安装在主轴头上。

材料
钢

提示
DIN 702-3 等同于旧标准 DIN 55027。

可选附件
备用和附加卡爪,参见编号 314100 − 315300。切屑保护,参见编号 312800。

标准
DIN 702-3.

供货范围
1 组 = 4 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状。
1 组 = 4 个硬质外部卡爪,向内分级。
1 个夹紧扳手,根据卡盘的结构而定的固定螺丝或螺栓。

技术说明
  • 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。
  • 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。
  • 减轻重量和惯性的钢制机身。
  • 高同心度精度。

采用模压锻造,因此使用寿命长,适用于具有高转速的机器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加