商品详情
- 商品名称:三爪车床卡盘,钢制,短型锥形座 外形直径 A / 圆锥体 200/6 mm
- 商品编号:310655 200/6
- 支撑螺栓数量:6
- 外径 A:200.0
- 出入口 E:55.0
- 重量:16.7
- 撑杆螺栓的尺寸:5/8-18
- 带卡爪时的高度 H2:107.0
- 不带卡爪时的高度 H1:74.5
- 锥柄规格:6
- 最高转速:4000
- 标准:DIN 702-2
- 四角扳手 K:11.0
- 定心直径 B:106.4
更多参数>>
应用
机床卡盘可不使用中间法兰而直接安装在机轴头上。
适用于带有 Camlock 柱头螺栓的 DIN 55029 型机轴头。
提示
楔形杆三卡爪车削卡盘,参见编号 313120 − 313140。
DIN 702-2 等同于旧标准 DIN 55029。
可选附件
备用和额外的卡爪,参见编号 314000 − 315200。切屑防护, 参见编号 312800。
标准
DIN 702-2.
供货范围
1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状,和 1 套 = 3 个淬火车床爪,向内呈阶梯状。
技术说明
- 手控带有齿轮卷轴的车床卡盘,中心夹紧。
- 减轻重量和惯性的钢制机身。
- 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。
- 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。
- 高同心度精度。