咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三爪车床卡盘,圆柱定心座 外径 A 160 mm
商品编号
310505 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:三爪车床卡盘,圆柱定心座 外径 A 160 mm
商品编号:310505 160
外径 A:160.0
出入口 E:42.0
重量:8.8
带卡爪时的高度 H2:91.0
不带卡爪时的高度 H1:65.0
材料:钢
最高转速:4600
标准:DIN 702-4
四角扳手 K:10.0
定心直径 B:125.0
安装孔深度 C:4.0
附件的颜色代码:Röhm 齿轮卷轴车床卡盘和卡爪

更多参数>>

应用
用于带有圆柱形定心刀柄的机床主轴或是通过法兰紧固。使用螺栓从后部固定。法兰毛坯首先必须与机床,然后再与车床卡盘适配。

提示
楔形杆三卡爪车削卡盘,参见编号 313120 − 313140。
DIN 702-4 等同于旧标准 DIN 6350-1。

可选附件
备用和额外的卡爪,参见编号 314000 − 315200。
切屑防护, 参见编号 312800。

标准
DIN 702-4.

供货范围
1 个夹紧扳手以及配套车削卡盘的紧固螺钉或螺栓。
1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向外呈阶梯状,和 1 套 = 3 个淬火钻孔卡爪,向内呈阶梯状。

技术说明
  • 手控带有齿轮卷轴的车床卡盘,中心夹紧。
  • 减轻重量和惯性的钢制机身。
  • 齿轮卷轴环经过落锤锻造,平衡校准和硬化处理。
  • 卷轴的侧面和卡抓都经过抛光处理。
  • 高同心度精度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加