咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料工具箱 LT-BOXX®
商品编号
693345
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693345 170
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
包装
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
工具箱特性
重量
311mm
378mm
164mm
系统工具箱(L-Boxx)
362mm
442mm
185mm
可堆叠
2.26kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:塑料工具箱 LT-BOXX®
商品编号:693345 170
技术说明

开放式塑料工具箱 LT-BOXX®,配有可大范围转出的提柄,方便装载和取出。与编号为 693330 的塑料系统工具箱 LT-BOXX® 兼容。装载能力最高 25 kg。
属性
内部尺寸,宽度
311mm
内部尺寸,长度
378mm
内部尺寸,高度
164mm
包装
系统工具箱(L-Boxx)
外部尺寸,宽度
362mm
外部尺寸,长度
442mm
外部尺寸,高度
185mm
工具箱特性
可堆叠
重量
2.26kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加