咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于 ER 夹紧螺母的密封环 夹紧直径 d 24 mm
商品编号
309632 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于 ER 夹紧螺母的密封环 夹紧直径 d 24 mm
商品编号:309632 24
外径 D:33.5
用于类型:ER 40
组件内容:23
产品类别:密封

更多参数>>

提示
  • 夹紧范围 = 额定尺寸 - 0.5 mm。
  • 夹紧直径以 1 mm 为单位递增。
  • 订购时请说明所需要的夹紧直径!
  • 最高适合 80 bar。
  • 安装情况:夹紧螺母内侧的标记。

适用于
ER 夹紧螺母编号 309616;309621。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加