咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手压杆油枪 LS500
商品编号
083563
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手压杆油枪 LS500
商品编号:083563
产品类别:油枪
软管接头螺纹:R1/8
内容:500
产品名称属性:500 g
工作压力:400.0
检验压力:800.0

更多参数>>

供货范围

配有缠丝软管和 4 爪油嘴。
技术说明

手压杆油枪,用于 500 g 螺旋料筒。
无需打开油枪就可以完成润滑脂料筒的装卸:快速方便,而且绝对清洁。
可以从外部连续监控润滑脂的消耗量和润滑脂的型号。无需排气!
供货范围
配有缠丝软管和 4 爪油嘴。

技术说明
无需打开油枪就可以完成润滑脂料筒的装卸:快速方便,而且绝对清洁。
可以从外部连续监控润滑脂的消耗量和润滑脂的型号。无需排气!
手压杆油枪,用于 500 g 螺旋料筒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加