商品详情
- 商品名称:ER 锁紧螺母 带径向跳动设置 适用于 ER 40
- 商品编号:309619 40
- 外径 D:78.0
- 适用于 ER:40
- 总长度 L:27.5
- 螺纹:M50×1.5
- 标准:DIN 6499 D
- 产品类别:夹紧螺帽
更多参数>>
提示
刀柄和夹紧螺母分别独立进行平衡!
最高 6000 rpm。
可选附件
ER 扳手,编号 309680 − 309740。
单头开口扳手(适用于规格 16),编号 613300 规格 25。
适用于
所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
极其适用于车床,无论是静态还是电动工具。
技术说明
螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
通过 6 个螺栓把径向跳动设为零。