咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不带有刻度的扭力扳手
商品编号
657320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657320 2
657320 5
657320 6
657320 12
657320 25
657320 50
657320 100
657320 140
657320 280
657320 420N
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
触发的
133mm
±3%
25mm
0.4lbfin - 17.7lbfin
右向拧紧
2Nm
114mm
89mm
DIN EN ISO 6789
O7
机械式
扭矩
声学的
可调整
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
60g
触发的
133mm
±3%
25mm
8.8Nm - 5Nm
右向拧紧
5Nm
114mm
89mm
DIN EN ISO 6789
O7
机械式
扭矩
声学的
可调整
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
60g
触发的
165mm
±3%
1Nm - 6Nm
右向拧紧
1/4inch
6Nm
120mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
190g
触发的
175mm
±3%
2Nm - 12Nm
右向拧紧
1/4inch
12Nm
125mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
190g
触发的
215mm
±3%
5Nm - 25Nm
右向拧紧
3/8inch
25Nm
161mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
250g
触发的
240mm
±3%
10Nm - 50Nm
右向拧紧
3/8inch
50Nm
178mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
400g
触发的
315mm
±3%
20Nm - 100Nm
右向拧紧
1/2inch
100Nm
251mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
650g
触发的
380mm
±3%
30Nm - 140Nm
右向拧紧
1/2inch
140Nm
315mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
700g
触发的
665mm
±3%
40Nm - 280Nm
右向拧紧
1/2inch
280Nm
600mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1800g
触发的
970mm
±3%
60Nm - 420Nm
右向拧紧
44989inch
420Nm
900mm
DIN EN ISO 6789
O6
机械式
扭矩
QSP
声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
3100g
销售价 数量
 
3029.98
3029.98
1607.39
1607.39
1607.39
1645.20
1853.23
2099.06
3139.13
7840.95

商品详情

商品名称:不带有刻度的扭力扳手
商品编号:657320 6

应用

用于在批量生产中根据所指定的扭力进行定扭旋拧。
提示

配套适用的调整工具,编号 657325。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

不带有刻度的单臂扭力扳手。通过扭力扳手检验装置实现扳手的设置。
固定安装的可逆棘轮。
功能

达到预置的数值后,扳手会触发“释放信号”(可听见和可感觉到的信号),之后可以立即重新投入使用。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

技术说明
带树脂手柄。
属性
反馈
触发的
总长度 L
165mm
扭力测量精度
±3%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
1Nm - 6Nm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
最大扭矩
6Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
120mm
杆长,无插套工具 [l1]
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O6 O7
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
系列
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
预设
触发值设置
无分度尺(需要测试仪)
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
190g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加