咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 锁紧螺母 用于密封圈 适用于 ER 16
商品编号
309616 16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 锁紧螺母 用于密封圈 适用于 ER 16
商品编号:309616 16
外径 D:28.0
总长度 L:22.5
螺纹:M22x1.5
最大拧紧扭矩:80
标准:DIN 6499 D
产品类别:夹紧螺母

更多参数>>

提示
夹头和夹紧螺母分别独立进行平衡!

可选附件
ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309740。
单头开口扳手(适用于规格尺寸 16),编号 613300 规格尺寸 25。
密封垫圈,编号 309622、309624、309628、309632。

适用于
所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。

技术说明
螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
螺母带有镀层,因而:减小了摩擦系数,并且增大了夹紧力,同时耐磨损且抗腐蚀。

技术说明
带有六边 SW 25。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加