咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OZ 弹簧夹套 公称夹紧直径 d 15 mm
商品编号
309540 15
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OZ 弹簧夹套 公称夹紧直径 d 15 mm
商品编号:309540 15
外径 D:25.5
配套适用的夹头_范围起始:2.0
配套适用的夹头_范围结束:16.0
总长度 L:40.0
公称夹紧直径 d:15.0
标准:ISO 10897
型号:415 E
产品名称属性:2 ‑ 16 mm
产品类别:夹头

更多参数>>

优点
  • 更好的径向跳动精度 = 锥柄中心线平行于轴中心线,无摆动。
  • 更高的夹紧力 = 通过更高的支承比例实现。
  • 更高的系统刚性 = 适合高速铣削。
  • 刀具使用寿命更长。

技术说明
弹簧钢,经过整体淬硬和研磨加工。通孔(和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,夹紧部分更长),能够增大夹紧力。和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,开有更多的凹槽,因而在装夹时可以更深地插入夹头。适用于麻花钻,可以在倒棱上进行装夹。装夹范围 = 公称尺寸最多减去 0.5 mm。两面均开有 5 或 6 条凹槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加