咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡 公称夹紧直径 d 6 mm
商品编号
309432 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹头,用于螺纹攻丝,带轴向平衡 公称夹紧直径 d 6 mm
商品编号:309432 6
固定器:ET 32
外径 D:33.0
轴向外伸:10
总长度 L:43.0
公称夹紧直径 d:6.0
标准:工厂标准
型号:4538 E
产品类别:夹头

更多参数>>

应用
适用于在铣削和车削中心的螺纹加工。

提示
只能夹紧公称直径。不能用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。

适用于
所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。

技术说明
用于攻丝的弹簧夹套类似于 DIN 6499 / ISO 15488,类型 CET-GB,径向跳动 20 µm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加