咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铰接销子扳手 内凹
商品编号
628810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628810 40/3
628810 40/4
628810 80/4
628810 80/5
628810 80/6
628810 125/6
628810 125/8
型号
总长度
最大直径
轴销间距调节范围 a
销头公称直径
销头螺纹
764C
158mm
40mm
18mm - 40mm
3mm
M4
764C
158mm
40mm
18mm - 40mm
4mm
M4
764C
215mm
80mm
40mm - 80mm
4mm
M6
764C
215mm
80mm
40mm - 80mm
5mm
M6
764C
215mm
80mm
40mm - 80mm
6mm
M6
764C
290mm
125mm
80mm - 125mm
6mm
M6
764C
290mm
125mm
80mm - 125mm
8mm
M6
销售价 数量
 
479.23
479.23
555.32
555.32
555.32
783.36
783.36

商品详情

商品名称:铰接销子扳手 内凹
商品编号:628810 80/4
技术说明

特种钢,驱动头经研磨抛光,带有固定销头。
曲柄状,带可更换销头。
提示

轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm;公差带 h12。
应用

用于双孔螺母。
属性
型号
764C
总长度
215mm
最大直径
80mm
轴销间距调节范围 a
40mm - 80mm
销头公称直径
4mm
销头螺纹
M6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加