咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝起子带刻度
商品编号
659939
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659939 15
659939 30
659939 60
659939 120
659939 260
659939 500
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
直径
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.1cNm
触发的
100mm
±3%
0.02Nm - 0.15Nm 2cNm - 15cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
15cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
16mm
光学 声学的
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
钻套 1/4 英寸
50g
0.2cNm
触发的
100mm
±3%
0.04Nm - 0.3Nm 4cNm - 30cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
30cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
16mm
光学 声学的
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
钻套 1/4 英寸
50g
0.5cNm
触发的
110mm
±3%
0.1Nm - 0.6Nm 10cNm - 60cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
60cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
20mm
光学 声学的
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
钻套 1/4 英寸
80g
1cNm
触发的
130mm
±3%
0.2Nm - 1.2Nm 20cNm - 120cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
120cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
24mm
光学 声学的
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
钻套 1/4 英寸
160g
2cNm
触发的
150mm
±3%
0.6Nm - 2.6Nm 60cNm - 260cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
260cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
30.5mm
光学 声学的
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
钻套 1/4 英寸
270g
5cNm
触发的
155mm
±3%
100cNm - 500cNm
F 6.3
右向拧紧
模拟
500cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
33mm
光学 声学的
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
钻套 1/4 英寸
320g
销售价 数量
 
2048.37
2048.37
2117.31
2156.70
2432.44
2737.73

商品详情

商品名称:扭力螺丝起子带刻度
商品编号:659939 120
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
功能

达到预设的数值后,螺丝起子触发器动作(可听见及可感觉信号),并且可以立即重新投入下一次使用。在左旋时,触发机构被锁止。
技术说明

扭力螺丝刀,带过扭矩保护,适用于不同应用,从批量生产直到保养作业。配有锁止机构,以防止使用时扭矩发生偏移。锁止件采用六角形,可防止滚动。可按照千分尺刻度进行调节。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明
合成树脂手柄,令抓握性更好。
属性
分度值:1 刻度 =
1cNm
反馈
触发的
总长度 L
130mm
扭力测量精度
±3%
扭矩范围
0.2Nm - 1.2Nm 20cNm - 120cNm
批头座
F 6.3
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
120cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
直径
24mm
触发信号装置
光学 声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械滑动离合器
读数可进行转换
Nm
连接形状
钻套 1/4 英寸
重量
160g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加