商品详情
- 商品名称:ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 公称夹紧直径 d 6 mm
- 商品编号:309409 6
- 固定器:ER 25
- 外径 D:25.7
- 总长度 L:34.0
- 公称夹紧直径 d:6.0
- 标准:ISO 15488-A
- 径向跳动精度:≤ 10
- 型号:4282 E
- 产品类别:夹头
更多参数>>
提示
FAHRION® 弹簧夹套,类似于 ISO 15488-A。
适用于
所有标准 ER 弹簧夹套刀柄,FAHRION 弹簧夹套,同样适用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 Centro P。
技术说明
带有用于内冷的密封塞(最高 60 bar!)。
FAHRION® 防腐蚀保护:- 弹簧夹套整体带有镀层,包括功能表面在内。
- 镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
带有内四方,用于装夹丝锥。