咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 公称夹紧直径 d 9 mm
商品编号
309406 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套,用于丝锥 带有密封 公称夹紧直径 d 9 mm
商品编号:309406 9
固定器:ER 20
外径 D:20.7
总长度 L:31.5
公称夹紧直径 d:9.0
标准:ISO 15488-A
径向跳动精度:≤ 10
型号:4276 E
产品类别:夹头

更多参数>>

提示
FAHRION® 弹簧夹套,类似于 ISO 15488-A。

适用于
所有标准 ER 弹簧夹套刀柄,FAHRION 弹簧夹套,同样适用于高精度 ER 弹簧夹套刀柄 Centro P。

技术说明
带有用于内冷的密封塞(最高 60 bar!)。
FAHRION® 防腐蚀保护:
  • 弹簧夹套整体带有镀层,包括功能表面在内。
  • 镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

带有内四方,用于装夹丝锥。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加