商品详情
- 商品名称:ER 夹钳 公称夹紧直径 d 6 mm
- 商品编号:308990 6
- 固定器:ER 40
- 外径 D:41.0
- 总长度 L:46.0
- 公称夹紧直径 d:6.0
- 标准:ISO 15488-B
- 径向跳动精度:≤ 5
- 型号:472 E
- 产品类别:夹头
更多参数>>
优点
镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。
提示
装夹直径过渡区间最多分别小 1 mm,例如直径 10 − 9 mm,但当直径为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。
技术说明
经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。