咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 夹紧直径 D1 4 mm
商品编号
308208 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:热胀刀柄 夹紧直径 D<sub>1</sub> 4 mm
商品编号:308208 4
直径D2-浮点-Ⅰ:15.0
固定器:HSK-A 63 A =160
刀柄标准:DIN 69893 | ISO 12164-1
悬伸长度 A 尺寸:160
外径 D:22.0
型式:A
径向跳动精度:≤ 3
夹紧直径 D1:4
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略:HPC | HSC
产品类别:热涨刀柄

更多参数>>

应用
  • 用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。
  • 适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。

可选附件
冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416;热胀仪,编号 354210 − 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 180。

供货范围
适用于带长度调节功能的夹头,附长度调节螺栓(夹紧直径 D1 6 mm 起)。

技术说明
  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸 3 − 5 用于硬质合金;自规格尺寸 6 起,用于高速钢和硬质合金。
  • 配有 RFID / Balluff 芯片孔。

夹紧直径 D1 6 mm 起,带螺纹孔,用于平衡螺栓。
刀具集成长度调节功能,夹紧直径 D1 6 mm 起(调节行程 10 mm)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加