咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料头平面刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号
574760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574760 50
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
50mm
28mm
10500min-1
6mm
0.3mm
销售价 数量
 
212.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料头平面刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号:574760 50
应用

配合直磨机,软轴或者台钻上使用。用于在小面积直到中等大小的平面上进行清洁和去毛刺。
技术说明

平面刷带直径 6 mm 的刷柄
适用于不锈钢加工。塑料刷头可作为启动保护并防止其它材料混入不锈钢而导致生锈。
属性
刷子直径 D1
50mm
刷毛长度 H 1
28mm
最高转速
10500min-1
柄直径 Ds
6mm
鬃毛厚度
0.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加