咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢丝手刷,带塑料握柄 不锈钢丝,光滑 0.35 mm
商品编号
575560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢丝手刷,带塑料握柄 不锈钢丝,光滑 0.35 mm
商品编号:575560
垫面材料:不锈钢,平整
刷毛长度 H 1:35.0
产品类别:钢丝刷
总长度 L:290.0
刷毛排数:3×16
鬃毛厚度:0.35
工作长度 L3:120.0

更多参数>>

技术说明

焊缝角钢丝刷带 3 排钢刷毛,成 V 型排列,刷毛簇成尖头。
塑料刷柄,适用于对卫生要求很高的场所。 刷毛长度 120 mm,刷毛高度 35 mm,总长度约 290 mm。
技术说明
焊缝角钢丝刷带 3 排钢刷毛,成 V 型排列,刷毛簇成尖头。
塑料刷柄,适用于对卫生要求很高的场所。 刷毛长度 120 mm,刷毛高度 35 mm,总长度约 290 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加