咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带安全锁的强力收缩卡盘 HSK-A100
商品编号
307940 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带安全锁的强力收缩卡盘 HSK-A100
商品编号:307940 10
直径D2-浮点-Ⅰ:27.0
固定器:HSK-A 100短
刀柄标准:DIN 69893 | ISO 12164-1
悬伸长度 A 尺寸:90
外径 D:53.0
型式:A
冷却通道孔:可封闭
径向跳动精度:3
夹紧直径 D1:10
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略:HPC | HSC
产品类别:热涨刀柄

更多参数>>

应用
用于夹紧带圆柱形刀柄的刀具,公差要求 h6,配有 Safe-Lock 后角。适合各类热胀仪,例如感应式、接触式和热风式热胀仪。

提示
带 Safe-Lock 的其它热胀夹头可按需订购。

可选附件
带 Safe-Lock 后角的铣刀参见整体硬质合金铣刀。
冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀仪,编号 354210 – 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 规格尺寸 180。

技术说明
在高性能切削 (HPC) 中实现出色切削加工性能的热胀夹头。优化设计兼顾高刚性与减振性。由此保护机床、主轴和刀具。
  • Safe-Lock 刀具拉出锁止功能可防止刀具被意外拉出。
  • 凭借更快转速、更高进给量和更大切削深度,提升切削加工性能。
  • 减少加工时间。
  • 运行更加平稳,从而优化表面质量并保护刀具、主轴和机床。
  • 设有螺纹孔,用于通过螺栓进行动平衡调校。
  • 带有可封闭的 Cool Jet 孔。
  • 配有长度调节螺栓(调节范围为 10 mm)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加