咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压膨胀夹头 短型,细长 夹紧直径 D1 12 mm
商品编号
307525 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压膨胀夹头 短型,细长 夹紧直径 D<sub>1</sub> 12 mm
商品编号:307525 12
直径D2-浮点-Ⅰ:32.0
L3:40.0
配套适用的缩径套:302135; 302140; 302145; 302147
切削加工策略:HSC
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 25000 min-1 条件下
调整行程 V:10.0
夹紧直径 D1:12.0
径向跳动精度:≤ 3
冷却通道孔:否
固定器:HSK-A 100
内冷式:有,最高 80 bar
螺纹 M:M10×1

更多参数>>

应用
  • 用于钻孔,铰孔和精铣。
  • 高切削效率(勿进行超重型切削)。

提示
A 尺寸 = 200 mm 可按需提供!

可选附件
缩径套,编号 302135 − 302187;冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;圆柱清洁棒,编号 343720。
用于直接装夹或在使用变径套情况下使用的 WTE 止动螺栓请详询。

技术说明
  • 轴向长度可调节,调节范围 10 mm。
  • 配有 RFID / Balluff 芯片孔。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加