咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力刀柄 直径 D1 20 mm
商品编号
305535 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:强力刀柄 直径 D<sub>1</sub> 20 mm
商品编号:305535 20
固定器:HSK-A 63
刀柄标准:ISO 12164-1 | DIN 69893
悬伸长度 A 尺寸:90
Balluff 芯片安装孔:否
型式:A
内冷式:是
适合的钩形扳手,编号628400:52 / 55
径向跳动精度:≤ 5
夹紧直径 D1:20
最大夹紧力:1000.0
动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 15000 min-1 条件下
切削加工策略:HPC

更多参数>>

优点
工具使用寿命长。防震性能。增强型装夹螺母提高了稳定性。

应用
用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

可选附件
冷却液管,编号 309880;弹簧夹套,编号 309566 − 309570 或编号 309575 − 309576。

供货范围
包括夹紧螺母。

技术说明
  • 通过滚针轴承减少摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升使用寿命,改善表面质量。
  • 定心刀具装夹带来理想的同心度精度。
  • 内部冷却液供给。

技术说明
  • 夹紧力最高 1000 Nm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加