咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显计时器
数显计时器
商品编号
081597
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081597 7
IP 保护等级
供电
可以设定的时间区间
IP 44
电源驱动
7d
销售价 数量
 
262.85

商品详情

商品名称:数显计时器
商品编号:081597 7

提示

法国,英国,玻璃,捷克等国的规格承索。
技术说明

也适合在户外使用(IP44)。
数显计时器可以设定的时间段长达 7天。

功能
IP44:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
属性
IP 保护等级
IP 44
供电
电源驱动
可以设定的时间区间
7d
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加