咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头 型式 A 夹紧范围 2,5-16 mm
商品编号
303197 2,5-16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:短钻夹头 型式 A 夹紧范围 2,5-16 mm
商品编号:303197 2,5-16
固定器:BT 40
刀柄标准:JIS B6339 | ISO 7388-2
悬伸长度 A 尺寸:103.0
外径 D:57.0
Balluff 芯片安装孔:否
备用夹紧扳手,编号 627425:SW 6
型式:A
径向跳动精度:≤ 30
夹紧范围_范围起始:2.5
夹紧范围_范围结束:16.0
动平衡精度 G 对应的转速:G 2.5,在 18000 min-1 条件下
产品类别:短钻夹头

更多参数>>

可选附件
拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。

技术说明
  • 适用于左旋和右旋加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加