咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金法兰对
商品编号
568782
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568782 25
568782 76
配套适用的孔径
25mm
76mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:铝合金法兰对
商品编号:568782 76
技术说明

铝合金缩径法兰对,安装孔 ⌀ 13 mm,可以进行扩孔。
应用

用来安装钻孔 ⌀ 为 25 mm 或者 76 mm 的紧凑型无纺材料砂轮。
属性
配套适用的孔径
76mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加